Frezy torusowe z VHM GARANT Diabolo HPC TiAlN

Nr art.: 206162
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
7 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
Specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki twardych materiałów.
Do frezowania kopiowego pod kątem α: 1° 30′. Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.
Tolerancje:
  • Promień ostrzy: R1 = ±0,005 mm.
  • Kąt α= ±20′.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne: fz do ap= 0,1×D.

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Diabolo"
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka