Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wiertła z VHM, chłodz. wewn., chwyt walcowy, jednokierunkowe, DIN 6535 HA diament

Nr art.: 122534
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • Wersja: 5×D
  • kąt wierzchołkowy: 90
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6

Opis

Wykonanie:

Z powłoką z diamentu krystalicznego sp3 najnowszej generacji, zapewniającą niezawodny proces obróbki kompoz. włók., tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami węglowymi, szklanymi oraz grafitu. Z kątem wierzchoł. 90° i specjalną geometrią dla uniknięcia rozwarstwienia.
Dzięki podwójnemu ostrzu rozwiercającemu w optymalnych warunkach można uzyskać otwory o bardzo wysokiej precyzji (kolistość < 15 µm mieszczące się w podstawowym stopniu tolerancji IT 7). Wewnętrzne chłodzenie zapewnia niewielkie wytwarzanie ciepła, co umożliwia stosowanie wyższych parametrów pracy.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Dostarczane w wymiarach 1/100 zgodnie z tabelą.