Wiertła do głębokich otworów HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 25×D DLC

Nr art.: 123593
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
20 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • Wersja: 25×D
  • kąt wierzchołkowy: 135
  • chwyt: DIN 6535 HA h6
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 40 bar

Opis

Wykonanie:

Z rowkami śrubowymi, z 6 łysinkami prowadzącymi i wewnętrznymi kanałami chłodzenia. Wysokowydajne wiertła nowej generacji do głębokich otworów, do skrawania w obszarze HPC. Z kątem wierzchołkowym 135° i tolerancją ostrzy h7 dla optymalnego wiercenia głębokich otworów. Duża dokładność osiowania i mała odchyłka kołowości otworu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Właściwe zastosowanie wiertła do głębokich otworów 16×D wymaga uprzedniego centrowania za pomocą nr 121068121121 albo wykonania otworu prowadzącego 4×D wiertłem pilotowym nr 122606. Wprzypadku głębokich otworów powyżej 20×D bezwzględnie konieczne jest wykonanie otworu prowadzącego na maksymalną głębokość wiercenia wiertłem pilotującym nr 122606.
Otwór prowadzący zwiększa niezawodność procesu. Zob. również strona 140/141.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka