Wiertła prowadzące do wykrawaków z węglików spiekanych nr 118505 6X48 mm

Nr art.: 118555 6X48
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: Norma zakładowa

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 6 mm
długość całkowita 48 mm
Materiał ostrza HSS E
norma Norma zakładowa
dla ⌀ wykrawarek 16 mm - 70 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Nawiertak do nakiełków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 118555 6X48
EAN / GTIN 4045197674166

Opis

Pasuje do:

Wykrawarki z węglików spiekanych nr 118505.