• Szanowni Państwo, w dniu 29.03 nasz magazyn w Niemczech będzie nieczynny. Wysyłki w tym dniu nie będą realizowane
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi HSSE-PM TiN

Nr art.: 139405
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 2189
  • Klasa tolerancji: ISO 228 X

Opis

Wykonanie:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Z rowkami smarnymi; optymalne smarowanie również przy głębokich gwintach.
Nowatorski kształt wieloboczny umożliwia różnorakie zastosowanie. Wielofunkcyjna struktura warstwowa zapewnia maksimum trwałości, również w przypadku obróbki materiałów o wysokiej wytrzymałości.

Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).