Gwintowniki maszynowe do wrzecion synchronizowanych HSS-E-PM DLC

Nr art.: 131125
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
16 sztuk w magazynie
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Norma na gwinty: DIN 13
  • Kształt nakroju: B
  • chwyt: DIN 1835 B z h6
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie ze ścięciem w nakroju i chwytem wg DIN1835-B. Specjalna geometria do zastosowania w obrabiarkach zesynchronizowanym napędem wrzecion. Gwintownik prowadzony jest przy tym przez synchronizowane wrzeciona obrabiarki.
Specjalna powłoka DLC sp2 najnowszej generacji zapewnia optymalną trwałość.
Stosować z emulsją (min. zawartość oleju 8%).

Wskazówka:

W przypadku zastosowania na wrzecionach synchronizowanychuchwyty szybkozmienne do gwintowania GARANTnr 338100-338121 z minimalną kompensacją (MLA) gwarantują najbardziej precyzyjną obróbkę.
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
    M Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka