• Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Gwintowniki maszynowe HSSE-PM TiCN

Nr art.: 137410
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • norma: DIN 5156
  • Kształt nakroju: C
  • Kąt linii śrubowej: 40

Opis

Wykonanie:

Stosować z emulsją (zawartość oleju min. 8%).

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Zalecenie:

Przy obróbce bardzo twardych stali zalecamy wiercić otwór pod gwint o średnicy większej o 0,05 do 0,3 mm od wymagań DIN (zob. tabela).
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
    G Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka