Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Gwintowniki maszynowe HSSE-PM TiN/waporyzowane

Nr art.: 135375
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Norma na gwinty: DIN 13
  • Kształt nakroju: C
  • Kąt linii śrubowej: 40
  • chwyt: chwyt walcowy z h9

Opis

Wykonanie:

stosować z emulsją(min. zawartość oleju 8%).
ze specjalną powłoką z TiN i waporyzowanymi powierzchniami natarcia. 
Dla kontrolowanego odprowadzania wiórów i zapobiegania ich zatorom.

Zalecenie:

przy obróbce materiałów TOOLOX i HARDOX zalecamy wywiercić otwór pod gwint o średnicy większej o 0,05 do 0,3 mm od wymagań DIN (zob. tabela).
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
    M Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka