{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
oznaczenie producenta | GDS 18E | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 500 W | |
maksymalna ⌀ śrub (8,8 − 12,9) | M18 | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 250 Nm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 1 300 min-1 | |
liczba uderzeń | 1 000 min-1 - 2 600 min-1 | |
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego | czworokątem zewnętrznym | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 1/2 cal | |
masa | 3,2 kg | |
maks. wibracje wg EN | 4 m/s2 | |
typowe zastosowanie | Strong | |
Rodzaj produktu | wkrętarki udarowe | |
USP2 | maks. ⌀ śruby M18, uchwyt narzędziowy z czworokątem zewnętrznym 1/2 cala | |
USP1 | 250 Nm twarde |
Numer artykułu | 074170 GDS18E | |
EAN / GTIN | 3165140596657 | |
Numer producenta | 0601444000 |