Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Brzeszczot diamentowy, 1,2 mm 105 mm

Nr art.: 077881 105

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 1
materiał CFK, GFK
uchwyty narzędziowe SLM
⌀ brzeszczotu 105 mm

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077881 105
Numer producenta 63502220210

Opis

Wykonanie:

Otwarte ząbkowanie, bez rozwarstwiania CFK/GFK. Proste, szybkie i precyzyjne cięcie. Wersja bardzo cienka.

Pasuje do:

Wyłącznie Fein SuperCut, nr 077805 i nr 077804.