Ręczna piła tarczowa GKS55GCE

Nr art.: 078181 GKS55GCE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
oznaczenie producenta GKS 55+ GCE
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
wersja Ręczna piła tarczowa.
pobór mocy 1 350 W
maksymalna prędkość obrotowa 4 700 min-1
⌀ brzeszczotu 165 mm
⌀ otworu brzeszczotu 20 mm
maks. głębokość cięcia 90° 63 mm
masa 3,8 kg
maks. wibracje wg EN 4 m/s2
Rodzaj produktu Piły

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078181 GKS55GCE
EAN / GTIN 3165140731041
Numer producenta 0601682101

Opis

Wykonanie:

Wydajne piły tarczowe
  • blokada wrzeciona.
  • elektroniczny układ zapewniający stałą prędkość obrotową
  • możliwe odsysanie trocin
  • łagodny rozruch
  • kompatybilne z prowadnicą (FSN 1600).
Mocna piła tarczowa o niskim ciężarze i komfortowej konstrukcji.
  • Zmienna prędkość obrotowa umożliwia dopasowanie prędkości cięcia do ciętego materiału.
  • Identyczne linie cięcia do cięć 90° i 45°.
  • Wysoka głębokość cięcia: Dwustopniowa przekładnia zapewnia większe możliwości cięcia.
  • Hamulec silnika i łagodny rozruch dla bezpiecznego cięcia.

W dostawie:

W komplecie klucz trzpieniowy, tarcza z węglików spiekanych (Speedline ⌀ 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), liniał do ukosowania, adapter próżniowy, ogranicznik równoległy, L-BOXX 238.

Wskazówka:

Piły tarczowe – patrz nr 583920.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne