{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
oznaczenie producenta | FSC 500 QSL | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
uchwyty narzędziowe | Starlock Max, Starlock Plus, Starlock | |
liczba drgań | 10 000 min-1 - 19 500 min-1 | |
amplituda (ruch oscylacyjny) | 2 × 2,0 stopni | |
pobór mocy | 450 W | |
wymiar krążka ściernego | 80 mm | |
masa | 1,6 kg | |
Rodzaj produktu | Szlifierki oscylacyjne |
Numer artykułu | 077804 72294661 | |
Numer producenta | 72294661000 |