{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Eco | |
Wielkość chwytu | 16 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | SDJCR/L 1616H11 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 11T3.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 20 mm | |
długość główki L1 | 29 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
śruby mocujące | 269023 3 | |
płytka podporowa | 269007 1 | |
śruba do płytki podporowej | 269013 1 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 260296 16/11 |