{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
szerokość szczęk b | 116 mm | |
szerokość b1 | 64 mm | |
wysokość szczęk h | 45 mm | |
długość szczęk l | 102 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | Titan; Titan 2; LCV125G | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 361354 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402927 | |
Numer producenta | 6921834040140 |