OCHRONNE UBRANIE ROBOCZE DO BEZPIECZNEJ PRACY W NIEBEZPIECZNYCH ŚRODOWISKACH

Odzież ochronna jest częścią wyposażenia ochrony osobistej. Należy ją nosić podczas wszystkich czynności zawodowych, które ze względu na swój charakter mogą prowadzić do obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu. Obszary zastosowania obejmują różne gałęzie przemysłu: budowę maszyn, przemysł metalurgiczny, przemysł chemiczny, przemysł lotniczy, przemysł energetyczny, logistykę i przemysł stoczniowy.

Ochronne ubranie robocze chroni pracowników przed różnymi zagrożeniami:

  • Wizualne: słaba widoczność w ciągu dnia lub w nocy.
  • Chemikalia: rozpylanie, rozpryskiwanie, gazy, cząstki stałe.
  • Termiczne: latające iskry, rozpryski stopionego metalu, promieniowanie cieplne, gorące ciecze
  • Elektryczne: łuki elektryczne, ładunki elektrostatyczne

SPECJALNA ODZIEŻ OCHRONNA DLA KAŻDEGO OBSZARU ZASTOSOWANIA

Istnieją różne rodzaje odzieży ochronnej. Różnią się one w zależności od obszaru zastosowania.
Najważniejsze z nich to odzież ostrzegawcza, ubrania spawalnicze i odzież ognioodporna, odzież żaroodporna, ubrania uniwersalne, odzież chroniąca przed chemikaliami i odzież ochronna jednorazowego użytku.

Odzież zapewniająca dobrą widoczność jest niezbędna w przypadku słabej widoczności. Kurtki, kamizelki i spodnie o wysokiej widoczności składają się z materiału fluorescencyjnego lub odblaskowego i są podzielone na trzy klasy ochrony. Efekt ochronny zwiększa im większy udział odzieży ochronnej w stosunku do odzieży roboczej, którą pokrywa ten materiał. W zależności od obszaru zastosowania i wymaganego poziomu kontrastu z otoczeniem, istnieje możliwość wyboru pomiędzy intensywnie widocznym żółtym, intensywnie widocznym pomarańczowym i intensywnie widocznym czerwonym.

Odzież trudnopalna jest noszona głównie po to, aby zapewnić, że odzież nie zapali się i/lub ograniczyć rozprzestrzenianie się płomieni. Odzież ochronna dla spawaczy jest częścią osobistego wyposażenia ochronnego dla pracowników wykonujących prace spawalnicze. Odzież chroniąca przed wysoką temperaturą jest niezbędna na przykład w przemyśle metali ciężkich, który wymaga pracy w wysokich temperaturach. W obszarach, w których odzież ochronna musi spełniać różne normy, stosuje się odzież o różnych standardach. W zależności od konstrukcji, odzież ta zapewnia wieloaspektową ochronę, np. przed łukiem elektrycznym, ciepłem, płomieniami, a nawet płynnymi chemikaliami.

Do zadań związanych z chemikaliami potrzebna jest odzież chroniąca przed chemikaliami. W zależności od wymagań i środków chemicznych jest to odzież ochronna wielokrotnego użytku lub specjalna odzież ochronna jednorazowego użytku. Odzież ochronna jest używana, gdy pracownicy pracują z materiałami jądrowymi, substancjami biologicznymi lub chemicznymi.

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie służą pomocą w każdej chwili:


Porady dotyczące odzieży ochronnej

SPECJALNE OBSZARY ZASTOSOWANIA DLA ODZIEŻY OCHRONNEJ

Poniżej prezentujemy kilka specjalnych obszarów zastosowania odzieży ochronnej.

Wymogi dotyczące odzieży ognioodpornej i odzieży spawalniczej

Odzież ognioodporna chroni użytkownika przed ciepłem i płomieniami, które mogłyby powstać w wyniku działania ciepła konwekcyjnego lub promienistego, stopionego metalu lub kombinacji tych czynników. Ma to na celu zapobieżenie zapaleniu się odzieży lub powstrzymanie rozprzestrzeniania się płomieni.

Odzież ochronna spawalnicza chroni użytkownika przed rozpyleniem stopionego metalu, krótkim kontaktem z płomieniami i utrzymuje z dala od promieniowania cieplnego. Ten rodzaj odzieży dzieli się na dwie klasy. Podczas gdy produkty z klasy 1 nadają się do sporadycznego spawania przy użyciu mniej niebezpiecznych procesów spawalniczych, to regularne spawanie w niebezpiecznych sytuacjach zawodowych wymaga już produktów z klasy 2. W celu zapewnienia optymalnej ochrony użytkownika, odzież ochronna musi całkowicie zakrywać ciało.

Odzież chroniąca przed wysoką temperaturą dla różnych wymagań

W zależności od obszaru pracy pracownika wykonującego prace na gorąco, wymagane jest zastosowanie odzieży chroniącej przed wysoką temperaturą w przypadku lekkich lub ciężkich warunków pracy. W przypadku zapotrzebowania na światło, materiał nie może się palić dłużej niż dwie sekundy, jeżeli ma krótkotrwały kontakt z płomieniami.

Odzież chroniąca przed wysoką temperaturą powinna zapewniać ochronę przed stopionymi materiałami lub w przypadku krótkotrwałego kontaktu z płomieniami. Może być noszona na odzieży termoochronnej do lekkich zastosowań i przez okres co najmniej 30 minut. W przypadku intensywnego wystawienia na działanie płomieni może być konieczne zastosowanie innego rodzaju ochrony.

Odzież chroniąca przed chemikaliami zapobiega urazom spowodowanym przez płynne, stałe lub gazowe substancje chemiczne i nie dopuszcza do kontaktu z materiałami niebezpiecznymi. Specjalne normy dla tego typu odzieży ochronnej zapewniają wskazówki; elementy odzieży muszą być dostosowane do substancji chemicznych obecnych w miejscu pracy.

KOMFORT I INFORMACJE PRAKTYCZNE

Funkcjonalny design zapewniający optymalny komfort noszenia

Aby zwiększyć akceptację ochronnej odzieży roboczej wśród pracowników, producenci w miarę możliwości uwzględniają komfort noszenia i funkcjonalny wygląd. Praktyczne właściwości przy wyborze mogą zależeć od obszaru zastosowania:

  • Szczególnie lekki (np. dla kurtek spawalniczych).
  • Spawane szwy
  • Ukryte zamki błyskawiczne (np. do ochrony przed gorącem i płomieniem)
  • Regulowane mankiety
  • Kurtki z krótszym przodem dla większej swobody ruchów.

Optymalna pielęgnacja ochronnej odzieży roboczej

Odzież ochronna musi być zawsze w doskonałym stanie, aby mogła optymalnie chronić użytkownika przed zagrożeniami zawodowymi. Na przykład, odzież dobrze widoczna nie powinna być zabrudzona, tak aby spełniała swoją funkcję ochronną w warunkach słabej widoczności. Dlatego też regularne kontrole są tak samo ważne, jak należyta dbałość o odzież dobrze widoczną lub odzież ochronną. Należy zwrócić uwagę na temperaturę prania poszczególnych modeli i wymienić uszkodzoną odzież roboczą.

OBSZERNY ASORTYMENT PRODUKTÓW I INDYWIDUALNE DORADZTWO

Nasza oferta produktów obejmuje wybrane ubrania ochronne renomowanych producentów, które wyróżniają się wysoką jakością, najnowocześniejszymi materiałami i przyjemnym komfortem noszenia. Niezależnie od tego, czy jest to odzież dobrze widoczna, odzież chroniąca przed ogniem, odzież ochronna dla spawaczy, odzież chroniąca przed chemikaliami czy odzież o wielu standardach - wszystkie one odpowiadają najnowszym standardom i przepisom bezpieczeństwa.

Chcesz wyposażyć swoją firmę biznes w osobistą odzież ochronną? Nasz zespół specjalistów ds. środków ochrony indywidualnej wesprze Cię w tym przedsięwzięciu - od oceny ryzyka, poprzez wybór produktu, aż po testy noszenia i szkolenie pracowników. Doradzimy Ci osobiście, telefonicznie lub mailowo.

NAJWAŻNIEJSZE STANDARDY DLA ODZIEŻY OCHRONNEJ

Pracodawcy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników. Właśnie dlatego muszą oni zapewnić niezbędną odzież ochronną do swoich zadań zawodowych bezpłatnie. Taka odzież musi być również certyfikowana dla odpowiedniego obszaru zastosowania. Norma EN ISO 13688: 2013 reguluje ogólne wymagania dotyczące odzieży ochronnej, takie jak ergonomia, starzenie, oznaczenie rozmiaru, etykiety, nieszkodliwość, kompatybilność i informacje, które producent musi dostarczyć z odzieżą ochronną. Można go stosować tylko w połączeniu z innymi standardami.

Ponadto istnieje szereg szczegółowych standardów:

  • EN ISO 20471: 2013/2017 - Odzież o wysokiej widoczności
  • EN 1149 - Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne
  • EN ISO 11612: 2015 - Odzież chroniąca przed gorącem i płomieniem
  • EN ISO 11611: 2015 - Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i procesów pokrewnych
  • EN ISO 14116: Odzież ochronna - Ochrona przed płomieniem - Materiały, zespoły materiałów i odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia
  • EN 61482-1-2: Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi łuku elektrycznego

Normy dotyczące ochrony chemicznej:

Piktogramy w następującej kolejności: gazoszczelne, gazoszczelne, wodoszczelne, wodoszczelne, cząstki stałe, ograniczona ochrona przed ciekłymi chemikaliami, ochrona przed skażeniem radioaktywnym, ochrona przed czynnikami zakaźnymi, ochrona przed pestycydami.

FAQ

Podczas jakich prac spawalniczych należy nosić kombinezony spawalnicze?

Jeśli spawanie lub cięcie płomieniowe jest procesem ciągłym lub wymagają tego warunki panujące na miejscu.

Czy certyfikowana odzież zapewniająca dobrą widoczność może zostać zmieniona za pomocą nadruku lub emblematu?

Norma DIN EN 20471 określa wymagania w odniesieniu do koloru materiału, z którego wykonana jest odzież o wysokiej widoczności, jak również współczynnika odbicia materiału, zgodnie z którym odzież i materiał są kontrolowane i certyfikowane. Norma ta określa wymaganą powierzchnię materiału fluorescencyjnego oraz powierzchnię pasków odblaskowych. Jest to podstawa różnych klas ochrony (klasa 1, 2 lub 3) dla odzieży o wysokiej widoczności.

Zmiana certyfikowanej odzieży o wysokiej widoczności poprzez dostosowanie (np. hafty bezpośrednie lub dołączenie emblematu) może zmniejszyć powierzchnię materiału tła fluorescencyjnego do tego stopnia, że nie spełnia już minimalnej powierzchni wymaganej dla danej klasy ochrony. Może to oznaczać, że w niektórych obszarach odzież nie spełnia już wymagań.

Certyfikowany sprzęt ochrony osobistej zasadniczo nie może zostać zmieniony, jeżeli nie można już zapewnić przestrzegania wymogów bezpieczeństwa.

Czy można nosić szorty w lecie?

Można to ustalić jedynie na podstawie oceny ryzyka. W miejscach pracy o wysokim ryzyku urazów praca w spodenkach nie jest zalecana. W niektórych sektorach, np. utylizacja odpadów, praca w szortach jest z reguły niedozwolona.

POMOC

W Hoffmann Group Perschmann oferujemy:

  • indywidualne doradztwo
  • analizy zagrożeń, pomoc w doborze produktów, testy użytkowania i szkolenia.

Kontakt

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka