OCHRONA GŁOWY – OPTYMALNE ZABEZPIECZENIE DZIĘKI HEŁMOM OCHRONNYM

Chroń wrażliwą część głowy przed zagrożeniami

Głowa jest jednym z najbardziej wrażliwych części ludzkiego ciała. Różne mechaniczne czynniki zewnętrzne mogą uszkodzić nie tylko skórę i kości, ale przede wszystkim mózg wraz z jego funkcjami życiowymi. Aby chronić się przed tymi czynnikami, człowiek już setki lat temu odkrył nakrycie głowy. Specjalistyczne hełmy ochronne , a tym samym znany nam dzisiaj przemysłowy kask ochronny, pojawiły się dopiero w epoce industrializacji. W dzisiejszym świecie pracy, kaski ochronne muszą zapewniać ochronę przed różnymi zagrożeniami. Zagrożenia te można podzielić na pięć kategorii:

  • mechaniczne: spadające przedmioty, obciążenia wahadłowe, uderzenia
  • chemiczne: rozbryzgi substancji chemicznych w stanie ciekłym
  • termiczne: stopione odpryski metalu, iskry, promieniowanie cieplne, gorące ciecze, niekorzystne warunki pogodowe
  • optyczne: promieniowanie UV
  • elektryczne: zakłócające łuki elektryczne

Ochrona przed tymi zagrożeniami jest bardzo ważna, ponieważ pozwala uniknąć wypadków w pracy.

POSZCZEGÓLNE RODZAJE OCHRONY GŁOWY I TWARZY

Hełmy ochronne

Przyłbice ochronne

Czapki ochronne

Maski spawalnicze

HEŁMY OCHRONNE

Dostępne są trzy rodzaje skorup dla hełmów ochronnych: prosty (1), prosty z rynną deszczową (2) oraz z opuszczoną osłoną karku i rynną deszczową (3). Przemysłowe hełmy ochronne wykonuje się z termoplastu lub duroplastu – materiały te różnią się pod względem właściwości i zastosowania w budownictwie, przemyśle, ciepłownictwie i branży elektrycznej. Dokładniejsze informacje można znaleźć między innymi na tabliczce znamionowej. Warianty specjalne w tej kategorii stanowią hełmy wspinaczkowe oraz ochronne hełmy dla leśników.

Poszczególne rodzaje skorup w skrócie:

Rodzaje materiałów, z których wykonane są przemysłowe hełmy ochronne:

Oznakowanie:

1 Oznaczenie „CE”
2 4-cyfrowy numer identyfikacyjny zgłoszonej jednostki
3 Identyfikacja producenta
4 Rok i kwartał produkcji
5 Oznaczenie typu producenta
6 Zastosowana norma
7 Materiał wykorzystany do produkcji hełmu
8 Rozmiar lub przedział rozmiarów w cm
9 Inne oznaczenia zgodnie z normą DIN EN 397:
LD (odkształcenie boczne) zagrożenie naciskiem bocznym
MM (odpryski stopionego metalu) zagrożenie odpryskami stopionego metalu
440 V AC zagrożenie krótkotrwałym, niezamierzonym napięciem przemiennym do 440 V
+ 150°C zastosowanie w bardzo wysokich temperaturach
− 20 °C lub− 30 °C zastosowanie w bardzo niskich temperaturach

PRZYŁBICE OCHRONNE

Przyłbice ochronne są koniecznością wtedy, gdy podczas pracy mogą pojawić się przemieszczające się z dużą prędkością cząstki, odpryski metalu, chemikalia lub zakłócające łuki elektryczne. Składa się ona z przezroczystego wizjera ochronnego, który można zamocować na hełmie lub na nagłowiu.

CZAPKI OCHRONNE

Czapki ochronne z osłoną zderzeniową przypominają swoim kształtem czapki „bejsbolówki”. Zapewniają one lekką ochronę głowy dzięki wkładce z tworzywa sztucznego, przykładowo przed stałymi częściami o ostrych krawędziach. Nie wolno ich stosować jako zamiennik dla przemysłowych kasków ochronnych.

MASKI SPAWALNICZE

Spawanie generuje między innymi bardzo wysokie temperatury, przed którymi pracownicy muszą się chronić. Maska spawalnicza chroni całą głowę i twarz przed promieniowaniem, ciepłem i iskrami. Wbudowany wizjer z filtrem spawalniczym zapewnia pracownikowi widoczność w miejscu pracy. Ultranowoczesne automatyczne maski spawalnicze posiadają po kilka stopni przyciemnienia, co umożliwia wykonywanie różnych prac spawalniczych. Pod maską można nosić czapki lub czepki z bawełny trudnopalnej.

AKCESORIA

Poszczególne komponenty ochrony głowy i twarzy muszą być regularnie wymieniane – ze względu na higienę lub z powodu ich uszkodzenia. Inne komponenty są konieczne do uzupełnienia wyposażenia ochronnego. Do osprzętu zaliczają się przykładowo:

Macie pytania? Nasi eksperci służą pomocą:

Kontakt z naszymi doradcami ds. ochrony głowy

KRYTERIA DOBORU OCHRONY GŁOWY I TWARZY

Bezpieczeństwo

W zależności od pracy i czynników otoczenia, można rozważyć różne produkty do ochrony głowy i twarzy. Najważniejszym kryterium doboru jest tutaj aspekt bezpieczeństwa. Kaski ochronne przeznaczone dla budownictwa muszą spełniać inne wymogi niż te przeznaczone dla przemysłu, ciepłownictwa lub branży elektrycznej.

W budownictwie, przy montażu, w warsztatach mechanicznych i branży produkcji artykułów spożywczych stosuje się hełmy z termoplastu. Termoplastem tym może być polietylen wysokiej gęstości (HD-PE) lub kopolimeryzat ABS (ABS).

Ochrona głowy stosowana w przemyśle metalurgicznym, chemicznym, w stoczniach oraz u dostawców energetycznych i gazowych produkowana jest natomiast z duroplastu, przykładowo z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym lub z żywicy fenolowej z włóknem tekstylnym. Materiały te wykazują szczególną odporność na starzenie, zachowują swój kształt do temperatury +200°C i nie pękają nawet przy niskich temperaturach. Zapewniają one również ochronę przed płynnymi odpryskami metalu, odkształceniem bocznym i nie reagują z chemikaliami. Hełmy dla elektryków chronią ponadto przed zakłócającymi łukami elektrycznymi.

Komfort noszenia i okres użytkowania

Tak jak wszystkie elementy środków ochrony indywidualnej, tak również ochrona głowy i twarzy może stać się problemem dla pracownika, na przykład ze względu na dodatkowe obciążenie lub ograniczone pole widzenia. Dlatego też komfort noszenia odgrywa decydującą rolę w doborze właściwego produktu: Na przykład w przypadku przemysłowych hełmów ochronnych, paski nośne więźby (1) powinny być wykonane z pasków materiałowych i posiadać napotnik (2). Dlatego należy wybierać wyłącznie ochronę głowy z możliwością indywidualnego dopasowania (3). Przemysłowe hełmy ochronne dopasowuje się dokładnie do obwodu głowy użytkownika za pomocą regulacji precyzyjnej.

MASKI SPAWALNICZE

Podczas spawania i cięcia powstaje niebezpieczne promieniowanie świetlne, mogące powodować urazy oczu, takie jak oparzenia siatkówki lub uszkodzenia rogówki. Dlatego właśnie nieodzowne jest noszenie adekwatnych środków ochrony i dobranie odpowiedniego stopnia ochrony. Stopnie ochrony filtra spawalniczego zależą od wybranej metody spawania i wiążącego się z nią natężenia prądu. Przykładowo do spawania mikroplazmowego zaleca się do dziewięciu stopni przyciemniania (poziomy 4-12), dla spawania strumieniem plazmy natomiast pięć stopni przyciemniania (poziomy 9-13).

Niniejsza tabela przedstawia zalecane poziomy przyciemniania filtra spawalniczego do poszczególnych metod spawalniczych. Zależnie od warunków użytkowania, można wybrać kolejny wyższy lub kolejny niższy poziom:

KOMPLEKSOWY ASORTYMENT PRODUKTÓW I DORADZTWO W ZAKRESIE OCHRONY GŁOWY.

Dobranie środków ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników w Państwa zakładzie może okazać się bardzo złożoną sprawą. Indywidualne doradztwo zapewnią Państwu nasi specjaliści ds. środków ochrony indywidualnej: Doradzimy Państwu w profesjonalny sposób, poczynając od analizy zagrożeń, przez dobór odpowiednich produktów i testy ich użytkowania, aż po szkolenie pracowników. Nasi eksperci posiadają fachową wiedzę w zakresie właściwości ochronnych poszczególnych produktów ŚOI, są również zaznajomieni z przepisami ustawowymi i orientują się na rynku środków ochrony indywidualnej.

W naszym asortymencie znajdą Państwo ponadto wyselekcjonowane produkty do ochrony głowy i twarzy od renomowanych producentów. Tak jak i w segmencie narzędziowym, również tutaj kierujemy się naszą dewizą: Quality driven since 1919. Nasz asortyment produktów obejmuje wysokiej jakości robocze hełmy ochronne, osłony twarzy, czapki ochronne z ochroną zderzeniową, przyłbice spawalnicze oraz odpowiedni osprzęt.

FAQ DOTYCZĄCE OCHRONY GŁOWY

Czy istnieją specjalne przemysłowe hełmy ochronne dla osób, które często skarżą się na bóle głowy?

Nie ma specjalnych hełmów ochronnych przeznaczonych dla osób cierpiących na bóle głowy. Ważne jest dobranie odpowiedniego pod względem ergonomicznym roboczego hełmu ochronnego, dzięki czemu można obniżyć ryzyko bólów głowy. Kluczowe znaczenie mają odpowiednie dopasowanie (do obwodu głowy), niewielka waga oraz regulowana więźba. Mechanizm regulacji z zamknięciem obrotowym ma tę przewagę nad zamknięciem zaczepowym, że więźbę hełmu można dopasować bezstopniowo do obwodu głowy użytkownika.

Czy przemysłowe kaski ochronne można przemalowywać bądź umieszczać na nich oznaczenia kolorystyczne lub naklejki?

Nie jest to możliwe, ponieważ farby, rozpuszczalniki, kleje lub etykiety samoprzylepne mogą być agresywne wobec materiału skorup hełmów, co może prowadzić do zmniejszenia skuteczności ochrony. Wyjątki są możliwe wyłącznie po uzyskaniu jednoznacznej informacji od producenta.

Jak długą żywotność mają robocze hełmy ochronne?

Zależy to zasadniczo od dwóch czynników: stanu i wieku ochrony głowy. Jeżeli na hełmie ochronnym widoczne są wady lub uszkodzenia, lub też hełm otrzymał mocne uderzenie, produkt należy wymienić, ponieważ tylko w ten sposób można zagwarantować bezpieczeństwo pracowników.

Ponadto poszczególne czynniki powodują redukcję funkcji ochronnej hełmu. Do czynników zaliczają się przykładowo negatywne wpływy pogodowe, promieniowanie ultrafioletowe i zanieczyszczenie powietrza. Przemysłowe hełmy ochronne z termoplastu powinno się użytkować 4 lata, a następnie wymienić. Skorupy hełmów z duroplastu można bezpiecznie użytkować przez maks. osiem lat.

POMOC

W Hoffmann Group Perschmann oferujemy:

  • indywidualne doradztwo
  • analizy zagrożeń, pomoc w doborze produktów, testy użytkowania i szkolenia.

Skontaktuj się z nami

Do środków ochrony indywidualnej zalicza się również: ochronę oczu, ochronę dróg oddechowych, ochronę słuchu, ochronę głowy i twarzy, ochronę stóp, ochronę rąk, odzież ochronną, odzież roboczą, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości oraz ochronę skóry.

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka