GARANT elektroniczny klucz dynamometryczny / kąt obrotu HCT

Klucz do bardzo specjalnych momentów obrotowych.

Elektroniczny klucz dynamometryczny GARANT HCT (Hoffmann Group Connected Tools) z technologią Bluetooth® nie tylko dobrze leży w dłoni! Ma wiele wyjątkowych zalet:

Oferuje liczne opcje zapisywania, digitalizacji i dokumentacji profili do dokręcania śrub. Czasochłonne ręczne przesyłanie danych pomiarowych nie jest już konieczne.

Cechy elektronicznego klucza dynamometrycznego GARANT HCT

  • Transmisja danych przez Bluetooth® lub interfejs USB-C
  • Wyświetlacz: 2,8-calowy kontrastowy wyświetlacz TFT z podwójną skalą zapewniający stabilny kąt widzenia. Ze wskaźnikiem stanu naładowania baterii i pamięci. Moment obrotowy i kąt obrotu są widoczne jednocześnie.
  • Można zaprogramować różne tryby (przez aplikację lub bezpośrednio na narzędziu): wyświetlanie momentu obrotowego, wyzwalania momentu obrotowego, wyzwalania kąta obrotu (również z monitorowaniem kąta obrotu); profile dokręcania śrub i wiele innych
  • Wyświetlanie i wartości: Peak (wartość szczytowa) i Track (wskazówka holowana), pomiar kąta obrotu, kąt obrotu i moment obrotowy widoczne w tym samym czasie itp.
  • Ergonomiczny uchwyt
    Łatwe wprowadzanie wymiarów referencyjnych: bez żmudnych obliczeń za pomocą wzorów
  • Odporny na: oleje, smary, paliwo, płyn hamulcowy, Skydrol; klasa ochrony IP40

Elektroniczny klucz dynamometryczny GARANT przekonał również swoją konstrukcją Jury konkursu German Design Award, które przyznało mu nagrodę w kategorii „Doskonały projekt produktu – warsztat i narzędzia”. Zapoznaj się ze specjalnymi cechami klucza dynamometrycznego tutaj.

Odkryj elektroniczny klucz dynamometryczny GARANT bezpośrednio w eShop.

Aplikacja HCT

  • Aplikacja HCT jest dostępna bezpłatnie dla systemów iOS i Android.
  • Programowanie narzędzia za pomocą aplikacji (dwukierunkowy interfejs)
  • Klucz dynamometryczny może być również używany niezależnie, tj. bez aplikacji.

Pobierz teraz bezpłatnie przejrzystą i oszczędzającą czas aplikację HCT:

Zalety korzystania z klucza dynamometrycznego GARANT za pośrednictwem aplikacji HCT

  • Łatwa dokumentacja zmierzonych wartości na trzy różne sposoby: aplikacja Bluetooth, Bluetooth HID, kabel USB-C
  • Równoległe połączenie Bluetooth z aplikacją i komputerem, aby zapewnić łatwe ustawienie klucza dynamometrycznego również po podłączeniu do komputera:
    -> nigdy więcej nie utracisz wartości pomiarów, brak ręcznej przekładni, unikniesz źródeł błędów
    -> łatwa integracja z istniejącymi procesami poprzez transmisję HID
    -> oszczędność czasu dzięki transmisji wszystkich zapisanych danych pomiarowych za pośrednictwem aplikacji.
  • Łatwa integracja z istniejącymi procesami produkcyjnymi dzięki możliwości stworzenia 10 przepływów pracy z maksymalnie 10 profilami dokręcania śrub każdy. Łącznie można stworzyć 100 profili do dokręcania śrub:
    -> Oszczędź czas i zwiększ jakość. Prosta obróbka zapisanych profili dokręcania śrub.
  • Zakresy pomiarowe są niezawodnie osiągane dzięki sygnałom wizualnym (duży wyświetlacz i pierścień LED), akustycznym i dotykowym:
    -> nigdy więcej nie przegapisz prawidłowego momentu dokręcenia dzięki dużemu wyświetlaczowi, wibracjom, sygnałowi akustycznemu, pierścieniom LED
  • Nawet bez niezakłóconego widoku wyświetlacza stan operacji dokręcania śruby jest wykrywany - za pomocą widocznego pierścienia LED 360 ° lub lustrzanego ekranu w aplikacji.
  • Ergonomiczne, dwukomponentowe formowanie wtryskowe zapobiega ślizganiu się klucza dynamometrycznego w dłoni, nawet po długim użytkowaniu.
  • Zwiększona dokładność dzięki pomiarowi kątowemu.
  • Bateria litowo-jonowa eliminuje potrzebę kłopotliwej wymiany baterii. Akumulator można ładować bezpośrednio w kluczu dynamometrycznym lub zewnętrznie.

Film

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu w j. niemieckim przedstawiającego działanie naszego elektronicznego klucza dynamometrycznego HCT marki GARANT.

FAQ

  • 1. Połączenie z aplikacją: żądanie parowania. Co należy wybrać?

    Po połączeniu się z aplikacją, pojawi się okno dialogowe "Żądanie parowania". Zaleca się, aby nie parować, wybierając opcję „Anuluj”. (Podczas parowania klucz dynamometryczny jest podłączony jako urządzenie wejściowe HID, co powoduje dezaktywację klawiatury urządzenia mobilnego (tylko iOS).)

  • 2. Klawiatura w aplikacji (iOS) nie działa. Jaki jest tego powód?

    Klucz dynamometryczny jest sparowany, a tym samym podłączony jako urządzenie wejściowe HID. Przejdź do ustawień Bluetooth na urządzeniu mobilnym i rozparuj klucz dynamometryczny. Następnie połącz się ponownie z aplikacją i naciśnij „Anuluj”, gdy pojawi się prośba o parowanie.

  • 3. Czy dane wartości pomiarowych mogą być przesyłane przez HID bezpośrednio do urządzenia mobilnego, do którego jednocześnie podłączony jest klucz dynamometryczny za pośrednictwem aplikacji?

    Nie, transmisja HID zmierzonych wartości jest możliwa tylko wtedy, gdy nie ma połączenia przez aplikację na urządzeniu mobilnym.

  • 4. Czy mogę zmienić nazwę klucza dynamometrycznego poza aplikacją?

    Nie, zmiana nazwy urządzenia jest możliwa tylko w aplikacji i dotyczy tylko urządzenia mobilnego, na którym została zmieniona. Nazwa DTWxxx pozostaje w ustawieniach Bluetooth odpowiedniego urządzenia i nie można jej zmienić. (Wyjątek: urządzenia z systemem Android).

  • 5. Podczas otwierania pliku .csv w programie Excel wartości nie są przypisywane do komórek. Co mogłoby być tego przyczyną?

    Separator wartości pliku .csv jest eksportowany zgodnie z językiem systemowym klucza. W przypadku języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego separatorem wartości jest średnik (;), a dla języka angielskiego przecinek (,).

  • 6. Podczas przesyłania danych HID dane HID nie są wyświetlane poprawnie. Co może być tego przyczyną?

    Dane transmisji HID można ustawić na kluczu, aby umożliwić elastyczne dopasowanie do urządzenia odbiorczego. Przejdź do menu klucza dynamometrycznego i otwórz „Połączenia”. Tutaj możesz ustawić separator wartości, separator rekordów, separator liczb i język klawiatury.

Popularne FAQ dotyczące aplikacji HCTtutaj.

Zapraszamy do kontaktu!

Nasi doradcy z zakresu techniki pomiarowej z przyjemnością udzielą indywidualnej porady w przypadku wszelkich pytań dotyczących przyrządów pomiarowych marek własnych GARANT i HOLEX oraz wielu innych światowych marek. Chętnie służymy osobistą poradą telefoniczną, e-mailową lub poprzez Teams.

Dane kontaktowe

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka