HOLEX elektroniczny klucz dynamometryczny HCT
Kompatybilny z Bluetooth® elektroniczny klucz dynamometryczny HOLEX HCT (Hoffmann Group Connected Tools) oferuje nie tylko większą swobodę ruchów podczas użytkowania, ale także prostą i bezpieczną transmisję danych wartości pomiarowych. Czasochłonne ręczne zapisywanie i przenoszenie wartości to już przeszłość.
Cechy elektronicznego klucza dynamometrycznego HOLEX HCT
- Wyjście danych przez Bluetooth (przy użyciu HID bezpośrednio na komputerze lub przez aplikację)
- Dostępna bezpłatna aplikacja; aplikacja HCT może być używana do parametryzacji, ale klucz dynamometryczny może być nadal używany niezależnie.
- Wyświetlacz: 2,0-calowy kolorowy wyświetlacz TFT, z możliwością przyciemniania i wskaźnikiem naładowania baterii
- Wyświetlacz i wartości: tryby funkcji Peak i Track Track
- Zintegrowana grzechotka rewersyjna
- Klasa ochrony IP40, wyświetlacz jest odporny na zachlapanie
- Ochrona hasłem i sygnały ostrzegawcze (haptyczne, wizualne i akustyczne)
- Wprowadzanie wymiaru referencyjnego: W przypadku stosowania rozszerzeń wystarczy wprowadzić nową wartość (dodatkowy wymiar referencyjny).
- Aktywacja kąta obrotu: Pomiar kąta obrotu, kąt obrotu i moment obrotowy są widoczne w tym samym czasie. Tryb "Wyzwalanie kąta obrotu" może być opcjonalnie dodany.
Informacje i pobieranie dla aplikacji HCT
- Aplikacja HCT jest dostępna bezpłatnie dla systemów iOS i Android.
- Klucz dynamometryczny HOLEX posiada dwukierunkowy interfejs -> umożliwia to parametryzację bezpośrednio przez aplikację HCT.
- Klucz dynamometryczny może być również używany samodzielnie, jednak bez aplikacji.
Pobierz darmową aplikację HCT już teraz – jest łatwa w użyciu i pozwoli Ci zaoszczędzić czas:
Twoje korzyści z używania klucza dynamometrycznego HOLEX HCT
- Zarejestrowane wartości pomiarów można dokumentować za pomocą aplikacji Bluetooth lub Bluetooth HID.
- Równoległe połączenie Bluetooth z aplikacją i komputerem zapewnia, że klucz dynamometryczny HOLEX można również skonfigurować po podłączeniu do komputera -> unikaj błędów i oszczędzaj czas (po prostu przesyłaj zapisane wartości pomiarów za pośrednictwem aplikacji).
- Tryb bezpiecznego połączenia można skonfigurować tak, aby żadne dane nie zostały utracone.
- Dzięki wizualnym (kolorowy wyświetlacz), dźwiękowym i dotykowym sygnałom, zakresy pomiarowe są zawsze osiągane w niezawodny sposób.
- Bateria litowo-jonowa: ciągła wymiana baterii nie jest już konieczna.(Ta sama platforma akumulatora, co w przypadku klucza dynamometrycznego GARANT HCT .)
- Swoboda przemieszczania się: brak irytujących kabli do transmisji danych.