Hoffmann Group Home
  • 500 000 artykułów
  • Dostawa w ciągu 48 h
  • Jakość dostaw potwierdzona certyfikatem TÜV
      • Menu
      7313_PSA-Augenschutz_Header_NEU.jpg

      Ochrona dróg oddechowych – bezpieczna praca w czystej atmosferze

      Jak zapewnić ochronę swoim pracownikom

      7313_Teaser_Partikel (1).jpg

      Ochrona przed cząsteczkami stałymi


      Do ochrony przed cząsteczkami stałymi służą maski przeciwpyłowe. Są one dostępne w postaci masek jednorazowych w następujących wersjach:

      1. Składane: Praktyczne w codziennej pracy dzięki płaskiemu składanemu korpusowi maski
      2. Kopułkowe: Łatwe użycie dzięki kształtowemu wyprofilowaniu korpusu maski

      Takie maski ochronne stosowane są między innymi podczas szlifowania muru, żelaza lub farb oraz podczas przetwarzania włókien szklanych i mineralnych bądź azbestu.

      Prawidłowy sposób zakładania maski przeciwpyłowej:
      7313_Anleitung_1410.jpg
      7313_Teaser_PartikelGase (1).jpg

      Ochrona przed gazami/oparami i cząsteczkami


      Maski wielokrotnego użytku

      Do ochrony pracowników przed gazami i oparami konieczne jest stosowanie specjalnych masek przeciwgazowych. Takie maski wielokrotnego użytku stosowane są podczas dłuższego użytkowania i dłuższego czasu noszenia. Występują w dwóch wersjach:
      3. Półmaski: stabilny korpus maski, obejmujący obszar ust i nosa
      4. Maski pełnotwarzowe: maska ochronna z dodatkową osłoną twarzy

      Jeżeli maski mają dodatkowo chronić przed cząsteczkami stałymi, wtedy zastosowanie filtropochłaniacza będzie prawidłowym wyborem. Obejmuje on filtr cząsteczek stałych i pochłaniacz gazu w jednym korpusie, przy czym filtrem cząstek stałych zawsze umieszczony jest przed filtrem gazu.

      Aparaty wspomagające oddychanie

      Podczas długiego narażenia i w wymagających warunkach pracy stosowane są aparaty wspomagające oddychanie. Można je podzielić na dwie kategorie:
      5.Aparaty z wymuszonym przepływem powietrza: filtrowanie powietrza atmosferycznego bez oporu dróg oddechowych (zawartość O2 > 17%)
      6. Aparaty sprężonego powietrza: doprowadzenie czystego powietrza przy braku tlenu (zawartość O2 ≤ 17%)

      Aparaty wspomagające oddychanie są również dostępne w wersji z filtropochłaniaczem.

      7313_Filterfluchthaube.jpg

      Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego i detektory gazu

       
      Ponadto sprzęt ochrony indywidualnej do ochrony dróg oddechowych obejmuje również ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego. Zapewniają one wystarczającą ochronę w nagłych sytuacjach awaryjnych, na przykład w przypadku nagłego wystąpienia zagrożenia narażenia na cząsteczki stałe lub gazy. Dodatkowo detektory gazu ostrzegają użytkownika wyposażonego w sprzęt o przekroczeniu wartości granicznych określonych niebezpiecznych gazów lub oparów.

      Mają Państwo pytania? Nasi eksperci służą pomocą:

      Prosimy o kontakt z naszymi doradcami ds. ochrony dróg oddechowych

      Szczególne wymogi dla masek ochronnych

      Klasy filtrów do masek przeciwpyłowych

      Drobne cząsteczki pyłu i aerozole we wdychanym powietrzu są niemal niewidoczne, dlatego stanowią duże zagrożenie dla zdrowia w środowisku pracy. Wskazana graniczna wartość stężenia w miejscu pracy informuje, powyżej jakiego stężenia substancji szkodliwej należy nosić maskę przeciwpyłową. W zależności od poziomu ochrony i całkowitego przecieku, które są wyznacznikami przepuszczalności filtra i nieszczelności w okolicach twarzy i nosa, filtry cząsteczek stałych pogrupowane są na trzy następujące klasy:
       
      - FFP 1: ochrona przed cząsteczkami substancjami szkodliwymi, które nie są toksyczne, ale podrażniają błony śluzowe

      - FFP 2: w przypadku cząsteczek o substancji szkodliwych dla zdrowia (pyły, dym, aerozole)

      - FFP 3: w przypadku szkodliwych dla zdrowia, trujących cząsteczek oraz rakotwórczych, radioaktywnych substancji szkodliwych (wirusy, bakterie, zarodki grzybni).

      7313_Filterklassen_2_800px.jpg
      Klasy filtrów i znakowania umieszczone na maskach przeciwgazowych

      Pochłaniacze gazowe i filtropochłaniacze dzielone są na trzy klasy:
      - Klasa filtra 1: dla wartości granicznych stężenia objętościowego substancji szkodliwej poniżej 0,1%
      - Klasa filtra 2: dla wartości granicznych stężenia objętościowego substancji szkodliwej na poziomie 5%, odpowiednia dla masek pełnotwarzowych i aparatów z wymuszonym przepływem powietrza
      - Klasa filtra 3: dla wartości granicznych stężenia objętościowego substancji szkodliwej powyżej 1,0%, odpowiedna dla aparatów z wymuszonym przepływem powietrza lub instalacji odciągowych.

      Dodatkowo barwne oznakowania i litery umieszczone na maskach przekazują informację o tym, przed jakimi rodzajami gazów chroni dany sprzęt. Ułatwiają one orientacje w miejscu pracy.
       
      Oto kilka przykładów:
      - „E“ w kolorze żółtym: tlenek siarki, chlorowodór i inne gazy kwaśne
      - „Hg“ w kolorze czerwonym: rtęć
      - „K“ w kolorze zielonym: amoniak i organiczne pochodne amoniaku

      Wybór odpowiedniego sprzętu do ochrony dróg oddechowych

      Wybór produktów i doradztwo w Hoffmann Group

      7313_Atemsdchutz_Produktsortiment_1410px.jpg

      Quality driven since 1919 – to dewiza Hoffmann Group. Nasza oferta środków ochrony indywidualnej obejmuje najwyższej jakości maski ochronne renomowanych producentów. Maski przeciwpyłowe, półmaski i maski pełnotwarzowe, aparaty wspomagające oddychanie, ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego lub detektory gazu – posiadamy odpowiedni produkt do każdego zastosowania.

      Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w wyposażeniu zakładu, nasi specjaliści ds. środków ochrony indywidualnej służą pomocą: znają obowiązujące przepisy w tym zakresie i różnorodność marek oraz modeli. Na życzenie możemy również pomóc w analizie zagrożeń, testach użytkowania i szkoleniu personelu.

      FAQ dotyczące ochrony dróg oddechowych

      Pomoc

      Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg


      W Hoffmann Group Perschmann oferujemy:

      – indywidualne doradztwo
      – analizy zagrożeń, pomoc w doborze produktów, testy użytkowania i szkolenia.

      Skontaktuj się z nami >

      Do środków ochrony indywidualnej zalicza się również: ochronę oczu, ochronę dróg oddechowych, ochronę słuchu, ochronę głowy i twarzy, ochronę stóp, ochronę rąk, odzież ochronną, odzież roboczą, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości oraz ochronę skóry.