OPTYMALNA OCHRONA STANOWISKA ROBOCZEGO ESD PRZED WYŁADOWANIEM ELEKTROSTATYCZNYM
KIEDY POTRZEBNE JEST STANOWISKO ROBOCZE Z ZABEZPIECZENIEM ESD?
W przypadku wykonywania prac z użyciem elementów elektronicznych występuje niebezpieczeństwo, że niekontrolowane wyładowania elektrostatyczne (ESD) uszkodzą je w widoczny sposób, zakłócą ich działanie lub sprawią, że w późniejszej eksploatacji dojdzie do awarii.
Efektywną ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wyładowanie elektrostatyczne zapewniają strefy ochronne ESD, tak zwane EPA (ang. Electrostatic Protected Area). Tu podejmowane są wszelkie środki ostrożności, aby umożliwić wykonywanie prac z użyciem elementów wrażliwych elektrostatycznie bez zagrożeń dla nich.
PRAWIDŁOWE PRZYGOTOWANIE STANOWISKA ROBOCZEGO ESD
Stanowisko robocze ESD jest częścią rozległej strefy ochronnej ESD (EPA), spełnia minimalne wymagania według normy DIN EN 61340-5-1 i zawiera następujące elementy:
Należy przestrzegać zasady:
„Tak dużo, jak to konieczne, tak mało, jak to możliwe”. Na stanowisku roboczym ESD należy ustawić tylko faktycznie potrzebne elementy wyposażenia i nie używać go jako miejsca przechowywania.
Obok stanowiska roboczego ESD rozległa strefa ochronna ESD obejmuje również obuwie ESD, odzież ESD, narzędzia ESD oraz kontrolę ESD.
POMOC
W Hoffmann Group Perschmann oferujemy:
- indywidualne doradztwo
- analizy zagrożeń, pomoc w doborze produktów, testy użytkowania i szkolenia.
Tu znajdziecie najważniejsze informacje na temat ESD, EPA i ładunku elektrostatycznego: