Hoffmann Group Home
  • 500 000 artykułów
  • Dostawa w ciągu 48 h
  • Jakość dostaw potwierdzona certyfikatem TÜV
      • Menu
       

      GARANT GridLine: Systemowe wyposażenie warsztatów

      7537_LP_Flächerschleifscheiben_New.jpg

      GARANT GridLine oznacza „E3 – ergonomię, efektywność, emocje” w urządzaniu nowoczesnych zakładów na bazie dokumentacji projektowej i jednolitego modułu. Dzięki temu powstaje wiele możliwości tworzenia zestawień i rozbudowy wyposażenia. Estetyka i funkcjonalność są zagwarantowane również wtedy, gdy w przyszłości zostaną wprowadzone zmiany w wyposażeniu.

      Gridline-Einstieg-2-800.jpg
      Już w średniowieczu przy pisaniu manuskryptów posługiwano się prostym modułem stron, aby zapewnić ich jednolity układ. Bardzo ułatwiało to pracę skrybie, czyli osobie zajmującej się zawodowo odręcznym przepisywaniem ksiąg.
       
      Ta idea kryje się również pod definicją jednolitego modułu (ang. Grid) w nowej  serii wyposażenia warsztatowego GARANT GridLine. Oprócz ułatwionego rozplanowania całych warsztatów przez zastosowanie jednolitych wymiarów zewnętrznych, zaleta dla użytkownika polega przede wszystkim na wyposażeniu wewnętrznym.
      Podobnie jak w systemie klocków LEGO®, na przykład w szufladzie stołu warsztatowego GARANT GridLine, można ze sobą zestawiać różne elementy do podziału wnętrza szuflady  zaczynając od pojemników na drobne elementy (w sześciu wielkościach i wykonaniach), przez listwy działowe szczelinowe i ścianki działowe wtykowe aż do kompletnych wkładek piankowych eForm. Te indywidualne wkładki z twardego tworzywa gwarantują przejrzystą pracę pod względem kompletności narzędzi i umożliwiają szybsze znalezienie potrzebnego narzędzia.
       
      Jednolity moduł zapewnia, że zestawy elementów do podziału pasują nie tylko do stołu warsztatowego, ale też do wszystkich wyrobów wchodzących w skład serii GARANT GridLine. Umożliwia to elastyczną wymianę i uzupełnianie, a także zapewnia przewidywalność wyników projektowania i obniżkę kosztów. Nabywając GARANT GridLine kupuje się jednolity system, dzięki czemu dla stołu warsztatowego A nie potrzeba kupować innych zestawów elementów do podziału niż dla stołu warsztatowego B albo wózka narzędziowego C.
      7206_Gridline_Awards_800x410.jpg

      Design, który przekonuje

      GARANT ToolCar z serii GridLine jest atrakcyjny również dla projektantów. Na początku 2018 r. wózek warsztatowy przekonał jury międzynarodowej nagrody iF Design Award. W tym samym roku jury renomowanej nagrody Red Dot Award także uhonorowało nasz produkt za wysoką jakość i funkcjonalność. Z kolei w 2019 r. nasz wózek warsztatowy otrzymał nagrodę German Design Award 2019 za nowoczesną, solidną konstrukcję połączoną z wysoką funkcjonalnością. Jednak największym zaszczytem jest przyznanie całej serii GridLine nagrody iF Design Award 2019. Co przekonało jury konkursu? Przede wszystkim przejrzysta struktura i możliwość stworzenia kombinacji modułowych.
       

      Consultation

      Więcej informacji