CARBIDE DRILLING INSERT WOEX 120608-03 BK6425

Nr art.: W29 58030.086425
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta KOMET Unisix® WOEX 120608-03 BK6425
Kształt podstawowy Sześciokąt
Szerokość płytki skrawającej 6,35 mm
Grubość płytki skrawającej 3,18 mm
Długość płytki skrawającej 12,7 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 6,35 mm
Promień naroża 0,8 mm
Kod ISO WOEX 120608-03
Materiał skrawający HC
Powłoka wersja powlekana
Gatunek BK6425
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 6 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Sposób mocowania otwór na
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu W29 58030.086425
EAN / GTIN 4047109080133
Numer producenta 1082168203
Numer L L20010 1784
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET Unisix® WOEX 120608-03 BK6425 CARBIDE DRILLING INSERT

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 821 68203