CARBIDE DRILLING INSERT WOEX 120608SN-01 BK6425

Nr art.: W29 58010.086425
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta HM-BOHRWENDEPLATTE; WOEX 120608SN-01
Kształt podstawowy Sześciokąt
Szerokość płytki skrawającej 12 mm
Grubość płytki skrawającej 8 mm
Długość płytki skrawającej 12 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 6 mm
Materiał skrawający HM
Gatunek BK6425
Grubość płytki skrawającej 8 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WOEX 120608SN-01
Oznaczenie płytki skrawającej WOEX 120608SN-01
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu W29 58010.086425
EAN / GTIN 4047109224551
Numer producenta 1082161201
Numer L L20010 3470
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET Unisix® WOEX 120608SN-01 BK6425 CARBIDE DRILLING INSERT

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 821 61201