CARBIDE DRILLING INSERT WOEX 120608SN-01 BK6420

Nr art.: W29 58010.086420
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta WOEX 120608SN-01
Kształt podstawowy Sześciokąt
Szerokość płytki skrawającej 12 mm
Grubość płytki skrawającej 6 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 12 mm
Promień naroża 0,8 mm
Kod ISO WOEX 120608SN-01
Materiał skrawający HC
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Powłoka wersja powlekana
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K)
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu W29 58010.086420
EAN / GTIN 4047109103382
Numer producenta 1082148201
Numer L L20010 3113
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET Unisix® WOEX 120608SN-01 BK6420 CARBIDE DRILLING INSERT

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 821 48201