{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | WOEX 080408-01 K10 | |
| Kształt podstawowy | Kształt ośmiokątny | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 8 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 8 mm | |
| Promień naroża | 0,8 mm | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | Bohren | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WOEX 080408-01 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOEX 080408-01 K10 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Do materiału | Żeliwo szare (K) | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | W29 42010.0821 | |
| EAN / GTIN | 4047109059306 | |
| Numer producenta | 1082137801 | |
| Numer L | L20010 4706 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |