CARBIDE DRILLING INSERT WOEX 080404-01 BK7615

Nr art.: W29 42010.047615
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta WOEX 080404-01
kształt podstawowy kształt trójkątny
Grubość płytki skrawającej 4 mm
Długość płytki skrawającej 8 mm
Promień naroża 0,4 mm
Kod ISO WOEX 080404-01
Materiał skrawający HM
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 3 szt.
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu W29 42010.047615
EAN / GTIN 4047109222380
Numer producenta 1082105801
Numer L L20010 3753
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET Unisix® WOEX 080404-01 BK7615 CARBIDE DRILLING INSERT

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 821 05801