{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | Unisix®; WOEX 06T304EN-11 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Kształt podstawowy | Sześciokąt | |
| Szerokość płytki skrawającej | 6,35 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 6,35 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 6,35 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 6,35 mm | |
| Promień naroża | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Kąt natarcia | 0 stopni | |
| Kod ISO | WOEX 06T304EN-11 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | Bohren | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | BK50 | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | C (bez otworu mocowanie z góry) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WOEX 06T304EN-11 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOEX 06T304EN-11 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 6 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K) | |
| Klasa tolerancji | E | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | Zacisk | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | W29 34110.0450 | |
| EAN / GTIN | 4047109059139 | |
| Numer producenta | 1082310611 | |
| Numer L | L20100 47 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |