• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

CARBIDE DRILLING INSERT WOEX 06T304SN-02 BK6440

Nr art.: W29 34020.046440
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta KOMET Unisix®
Kształt podstawowy kształt trójkątny
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 9,525 mm
Długość krawędzi tnącej 6,35 mm
Promień naroża 0,4 mm
Materiał skrawający HM
Powłoka TiN
Gatunek BK6440
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WOEX 06T304SN-02
Oznaczenie płytki skrawającej WOEX 06T304SN-02
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Liczba ostrzy 3 szt.
Do materiału Universal
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu W29 34020.046440
EAN / GTIN 4047109226661
Numer producenta 1082125602
Numer L L20010 3398
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET Unisix® WOEX 06T304SN-02 BK6440 CARBIDE DRILLING INSERT

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 821 25602