{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Seria | Unisix | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | WOEX 05T308SN-01 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Kod ISO | WOEX 05T308SN-01 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Gatunek | BK6440 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | W29 24010.086440 | |
| EAN / GTIN | 4047109226616 | |
| Numer producenta | 1082128501 | |
| Numer L | L20010 3515 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |