{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,18 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 5,56 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Promień naroża | 0,8 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Gatunek | BK62 | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,18 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WOEX 05T308-01 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOEX 05T308-01 BK62 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | W29 24010.0862 | |
| EAN / GTIN | 4047109058798 | |
| Numer producenta | 1082127501 | |
| Numer L | L20010 3263 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |