CARBIDE DRILLING INSERT WOGX 030204SN-15 BK8430

Nr art.: W29 10150.048430
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria Unisix
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta WOGX 030204SN-15 BK8430
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
kształt podstawowy kształt trójkątny
Szerokość płytki skrawającej B 3,18 mm
Długość płytki skrawającej L 3,18 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 3,18 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kod ISO WOGX 030204SN-15
Wersja łamacza wiórów S
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi Bohren
Powłoka TiN
Gatunek BK8430
Grubość płytki skrawającej T 2,38 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WOGX 030204SN-15
Oznaczenie płytki skrawającej WOGX 030204SN-15 BK8430
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu W29 10150.048430
EAN / GTIN 4047109226791
Numer producenta 1082100315
Numer L L20010 3767
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET Unisix® WOGX 030204SN-15 BK8430 CARBIDE DRILLING INSERT

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 821 00315

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Unisix" Zobacz wszystkie