{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | KOMET Unisix® WOEX 020102-01 BK8425 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Powłoka | PVD | |
| Gatunek | BK8425 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WOEX 020102-01 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOEX 020102-01 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K) | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | W29 04010.028425 | |
| EAN / GTIN | 4047109178106 | |
| Numer producenta | 1082130201 | |
| Numer L | L20010 2524 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |