{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | 62 614 71602; WNHX 08T302ER-G18 P40 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,18 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 8 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | prawo | |
| Długość krawędzi tnącej | 8 mm | |
| Promień naroża | 0,2 mm | |
| Kod ISO | WNHX 08T302ER-G18 | |
| Wersja łamacza wiórów | G | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | P40 | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Gatunek | P40 | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,18 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WNHX 08T302ER-G18 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WNHX 08T302ER-G18 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Proces obróbki | Wcinanie i przecinanie (EEA) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | W04 42480.0204 | |
| EAN / GTIN | 4047109057579 | |
| Numer producenta | 6261471602 | |
| Numer L | L20010 4882 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |