CARBIDE INDEXABLE INSERT WOHX 080404EL-G12 BK8425

Nr art.: W01 42120.048425
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria Unisix
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta KOMET Unisix® WOHX 080404EL-G12 BK8425
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy kształt trójkątny
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Długość płytki skrawającej L 8 mm
Wersja płytki skrawającej lewo
Długość krawędzi skrawającej l 8 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kod ISO WOHX 080404EL-G12
Materiał skrawający HC
Powłoka TiN
Gatunek BK8425
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 2 szt.
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu W01 42120.048425
EAN / GTIN 4047109180543
Numer producenta 6260034700
Numer L L20010 3072
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET Unisix® WOHX 080404EL-G12 BK8425 CARBIDE INDEXABLE INSERT

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 600 34700

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Unisix" Zobacz wszystkie