{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | KOMET Unisix® WOHX 06T302ER-G12 BK8425 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Szerokość płytki skrawającej | 6,35 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 6,35 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | prawo | |
| Długość krawędzi tnącej | 6,35 mm | |
| Promień naroża | 0,2 mm | |
| Kąt natarcia | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 11 stopni | |
| Kod ISO | WOHX 06T302ER-G12 | |
| Wersja łamacza wiórów | G | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | TiN | |
| Gatunek | BK8425 | |
| Grubość płytki skrawającej | 2,8 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WOHX 06T302ER-G12 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOHX 06T302ER-G12 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Proces obróbki | Wcinanie i przecinanie (EEA) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | W01 34420.028425 | |
| EAN / GTIN | 4047109180505 | |
| Numer producenta | 6260033500 | |
| Numer L | L20010 3142 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |