CARBIDE INDEXABLE INSERT WOHX 06T304EL-G06 BK6115

Nr art.: W01 34060.046115
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria Unisix
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta WOHX 06T304EL-G06 BK6115
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Kształt podstawowy kształt trójkątny
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 9,525 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 9,525 mm
Promień naroża 0,4 mm
Kąt narożny 60 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
Kod ISO WOHX 06T304EL-G06
Średnica otworu montażowego 4 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi Drehen
Powłoka TiN
Gatunek BK6115
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu W01 34060.046115
EAN / GTIN 4047109084230
Numer producenta 6262694002
Numer L L20010 4626
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET Unisix® WOHX 06T304EL-G06 BK6115 CARBIDE INDEXABLE INSERT

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 626 94002

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Unisix" Zobacz wszystkie