{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | WOHX 040304EL-G12 | |
| Kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,97 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | lewo | |
| Długość krawędzi tnącej | 4,76 mm | |
| Promień naroża | 0,4 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | G | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | TiN | |
| Gatunek | BK8425 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WOHX 040304EL-G12 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOHX 040304EL-G12 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | lewo | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | W01 18120.048425 | |
| EAN / GTIN | 4047109179998 | |
| Numer producenta | 6260031500 | |
| Numer L | L20010 4782 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |