INDEXABLE INSERT DRILL KUB-T.3D.500.R.08-ABS63 KUB TRIGON -

Nr art.: V13 75000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KUB TRIGON; KUB-T.3D.500.R.08-ABS63
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Z rowkiem podłużnym
Średnica trzonka 63 mm
Wykonanie chwytu HA
Min. średnica skrawania 50 mm
Całkowita liczba ostrzy 1
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V13 75000
EAN / GTIN 4047109048294
Numer producenta 1089350096
Numer L L20050 6
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-T.3D.500.R.08-ABS63 KUB TRIGON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 893 50096