{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KUB QUATRON | |
| Oznaczenie producenta | KUB-Q.3D.450.R.07-ABS63 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 63 | |
| Min. średnica skrawania | 45 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 3 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | U12 34500 | |
| EAN / GTIN | 4047109084582 | |
| Numer producenta | 1088045096 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |