INDEXABLE INSERT DRILL KUB-Q.3D.440.R.12-ABS50 KUB QUATRON -

Nr art.: U11 54400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KUB QUATRON; KUB-Q.3D.440.R.12-ABS50
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Średnica trzonka 44 mm
Min. średnica skrawania 44 mm
Średnica korpusu 44 mm
Całkowita liczba ostrzy 12
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 182 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu U11 54400
EAN / GTIN 4047109026902
Numer producenta 1088044095
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-Q.3D.440.R.12-ABS50 KUB QUATRON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

CERATIZIT article number: 10 880 44095