INDEXABLE INSERT DRILL KUB-Q.3D.360.R.12-ABS50 KUB QUATRON -

Nr art.: U11 53600
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KUB QUATRON
Oznaczenie producenta KUB QUATRON; KUB-Q.3D.360.R.12-ABS50
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka 36 mm
Min. średnica skrawania 12 mm
Całkowita liczba ostrzy 4
Elementy prowadzące Z elementami prowadzącymi
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 148 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu U11 53600
EAN / GTIN 4047109026803
Numer producenta 1088036095
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Description:

KOMET KUB-Q.3D.360.R.12-ABS50 KUB QUATRON-FORET À PLAQUETTES AMOVIBLES

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 10 880 36095

Z tej samej serii "KUB QUATRON" Zobacz wszystkie