INDEXABLE INSERT DRILL KUB-Q.3D.155.R.05-ABS50 KUB QUATRON -

Nr art.: U11 51550
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta KUB-Q.3D.155.R.05-ABS50
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka 50 mm
Min. średnica skrawania 15,5 mm
Całkowita liczba ostrzy 3
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 114 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu U11 51550
EAN / GTIN 4047109025967
Numer producenta 1088015595
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-Q.3D.155.R.05-ABS50 KUB QUATRON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

CERATIZIT article number: 10 880 15595