{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | KUB-Q.2D.420.R.12-ABS50 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka | 50 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita | 420 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | U10 74200 | |
| EAN / GTIN | 4047109047914 | |
| Numer producenta | 1087942095 | |
| Numer L | L21260 74 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |