INDEXABLE INSERT DRILL KUB-Q.2D.390.R.12-ABS50 KUB QUATRON -

Nr art.: U10 73900
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KUB QUATRON
Oznaczenie producenta KUB-Q.2D.390.R.12-ABS50
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka 32 mm
Min. średnica skrawania 12 mm
Średnica korpusu 32 mm
Długość rowków mocujących 159 mm
Całkowita liczba ostrzy 2
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Grubość płytki skrawającej 3,9 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 159 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu U10 73900
EAN / GTIN 4047109047877
Numer producenta 1087939095
Numer L L21260 55
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-Q.2D.390.R.12-ABS50 KUB QUATRON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 879 39095

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "KUB QUATRON" Zobacz wszystkie