INDEXABLE INSERT DRILL KUB-Q.2D.200.R.06-ABS50 KUB QUATRON -

Nr art.: U10 72000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KUB QUATRON
Oznaczenie producenta KUB-Q.2D.200.R.06-ABS50
Min. średnica skrawania 20 mm
Średnica korpusu 31 mm
Długość rowków mocujących 205 mm
Całkowita liczba ostrzy 2
Rodzaj rowka wiórowego 1
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Grubość płytki skrawającej 6 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Długość wysięgu 250 mm
Długość całkowita 250 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu U10 72000
EAN / GTIN 4047109047600
Numer producenta 1087920095
Numer L L21260 13
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-Q.2D.200.R.06-ABS50 KUB QUATRON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 879 20095

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "KUB QUATRON" Zobacz wszystkie