1/2″ SLEEVE DRIVE Bitholder for 7/16″ Bits DIN3126 E11.2

Nr art.: NV14134
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
Numer artykułu NV14134
EAN / GTIN 4991644325863
Numer producenta NV14134
Numer L L60050 7404
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Beskrivelse:

  • Længde: 55 mm
  • Mål D2: 25 mm
  • D1: 22,5 mm
  • Længde: 15 mm
  • Kør: 1/2″
  • Firkantet fatning
  • Nedtrykkelse: 7/16″
  • Sekskantet stik
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Materiale: Chrom Molybdæn