Impact screwdriver 3/8″

Nr art.: NJ.260
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
Moment obrotowy, maks. 200 Nm
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor niebieskie; szare; srebrna
Z funkcją udaru tak
Rozmiar 3/8
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Długość całkowita 160 mm
Moment obrotowy 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Typowe zastosowanie Heavy Duty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu NJ.260
EAN / GTIN 3148510363509
Numer producenta NJ.260
Numer L L60130 1475
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Torque: 200 Nm
  • Diameter: 32 mm
  • Length: 160 mm
  • Chrome-plated