ADJUSTING SCREW VS.ABS 25-50 M6X16 SW2,5

Nr art.: N00 71050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta VS.ABS 25-50 M6X16 SW2,5 VERSTELLSCHRAUBE
Długość nominalna L 16 mm
Rozmiar gwintu d1 M6
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego SW2,5
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozmiar klucza s 2,5 mm
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkręt bez łba
Rodzaj gwintu M
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu N00 71050
EAN / GTIN 4047109023642
Numer producenta 8495020600
Numer L L20010 4567
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET VS.ABS 25-50 M6X16 SW2,5 ADJUSTING SCREW

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 950 20600