{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | KOMET® M10X20 GEWINDESTIFT | |
| Kształt łba śruby | Śruba bez łba | |
| Długość nominalna L | 20 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M10 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkręt bez łba | |
| Rodzaj gwintu | M |
| Numer artykułu | N00 70970 | |
| EAN / GTIN | 4047109094963 | |
| Numer producenta | 1095013400 | |
| Numer L | L20010 2172 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |