{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | Śruba bez łba | |
| Długość nominalna L | 4 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M3 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | Nieokreślony profil gniazda wejściowego | |
| Powierzchnia | czarny | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkręt bez łba | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Długość całkowita | 4 mm | |
| Materiał | stal | |
| Klasa wytrzymałości | 12.9 |
| Numer artykułu | N00 70080 | |
| EAN / GTIN | 4047109023314 | |
| Numer producenta | 6295048800 | |
| Numer L | L20040 51 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |